※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 角チューフィングディッシュ シングル用蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27786274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
25
種別
25インチ
奥行(mm)
380
寸法A(mm)
715
寸法F(mm)
310
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
630
寸法C(mm)
68
EBM品番
1499200