※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋 EBM(江部松商事) 27786335 - SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋 EBM(江部松商事) 27786335

SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(inch)22 EBM品番3976600 注文コード27786335 品番-
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ・EBM品番など5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(inch)22 EBM品番3976600 種別22インチ 寸法A(mm)645 寸法B(mm)560 奥行(mm)356 寸法C(mm)68 寸法D(mm)90 寸法E(mm)220 寸法F(mm)277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする