※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 角チューフィングディッシュ シングル用蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27786378 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
サイズ(inch)13 種別13インチ 奥行(mm)265 寸法A(mm)395 寸法F(mm)255 寸法D(mm)60 寸法E(mm)195 寸法B(mm)328 寸法C(mm)40 EBM品番3977200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする