※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ ダブル用中鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(inch)16 EBM品番1497000 注文コード27786396 品番-
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズ・EBM品番など4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(inch)16 EBM品番1497000 種別16インチ 寸法A(mm)484 寸法B(mm)399 奥行(mm)288 寸法C(mm)52 寸法D(mm)65 寸法E(mm)195 寸法F(mm)288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする