※本商品は外鍋です。中鍋とスタンドは別売りですのでご注意ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ用外鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786579
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
22
種別
22インチ
奥行(mm)
356
寸法A(mm)
645
寸法F(mm)
277
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
560
寸法C(mm)
68
EBM品番
3976100
注意
※本商品は外鍋です。中鍋とスタンドは別売りですのでご注意ください。