※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ ダブル用中鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27786658 品番 -
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
サイズ(inch)22 種別22インチ 奥行(mm)356 寸法A(mm)645 寸法F(mm)277 寸法D(mm)90 寸法E(mm)220 寸法B(mm)560 寸法C(mm)68 EBM品番3976400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする