※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27786676 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
サイズ(inch)14 種別14インチ 寸法A(mm)415 寸法F(mm)305 寸法D(mm)90 寸法E(mm)218 寸法B(mm)Φ354 寸法C(mm)62 EBM品番1500000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする