曜日別特売
- SW 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用中鍋 EBM(江部松商事) 27786694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用中鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(inch)10
内容量1台注文コード27786694品番-
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
サイズ(inch)10種別10インチ寸法A(mm)235寸法F(mm)290寸法D(mm)65寸法E(mm)195寸法B(mm)Φ250寸法C(mm)42EBM品番3978600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする