ACACIA WOOD COMPORT(アカシアウッドコンポート)

ACACIA WOOD COMPORT(アカシアウッドコンポート) - ダルトンACACIA WOOD COMPORT(アカシアウッドコンポート) - ダルトン

アカシアで作られた、温もりあるデザインが魅力のコンポート。
ケーキなど魅せたいアイテムは、コンポートを使うと、より魅力的なコーディネートに。また、アクセサリーなどのディスプレイにも◎

用途
お菓子やフルーツ、アクセサリーのディスプレイなど
材質
アカシア(ラッカー塗装)
備考
【冷蔵庫・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗浄機・食器乾燥機】使用不可
内容量
1個
注意
※本製品は天然のアカシア材を切り出して生産されているため、時期や場所によって木目や色の濃淡に個体差が生じます。材質の特性としてご理解ください。また、ご購入後しばらくは木材の芳香成分や表面のラッカー塗装によりにおいが生じることがありますが、風通しのよい場所に放置していただくことで軽減されていきます。
※使用後は中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、水気を拭き取り風通しの良い日陰で乾燥させてください。
※直射日光の下で乾燥させたり、食器洗浄機・乾燥機の使用はひび割れ等の原因となりますのでおやめ下さい。
※直射日光に長期間さらされたり、お湯や水の浸けおき洗いは避けて下さい。色褪せや反り等の原因となります。
※簡単な汚れは軽く絞った柔らかい布等で拭き取って下さい
※ラッカー塗装は高温に弱い特性があります。火のそばや熱源から離れた場所でご使用ください。
※加熱直後の料理を直接置かないでください。また、鍋敷き等としてのご利用はおやめください。木材を破損させます。
※色素の強いもの、匂いの強いものを長時間置かないでください。
※必ず安定した平らな場所でご使用ください。
※硬いものや鋭いもので衝撃を与えないでください。キズや破損の原因となります。破損や不具合がみられた場合は使用をおやめください。
※高温多湿な場所で保管されますとカビ等の原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551199K20-0156M92×Φ215M7号(Φ21cm)※商品単体ご使用時の対応サイズです。
オープン
4,200
4,620(税込)
13日以内出荷
返品不可
73551208K20-0156S72×Φ150S3号(Φ10cm)※商品単体ご使用時の対応サイズです。
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする