※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
SW 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用中鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(inch)
14
10
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786737
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
14
種別
14インチ
寸法A(mm)
415
寸法F(mm)
305
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
218
寸法B(mm)
Φ354
寸法C(mm)
62
EBM品番
3979000