EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の シリアルディスペンサー
SX シリアルディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4(×2)
注文コード
27787604
品番
U13-1200
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4(×2)
種別
ダブル
材質
容器:プラスチック
外寸(mm)
195×365×H605
EBM品番
546610