EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の シリアルディスペンサー
SX シリアルディスペンサー 壁掛け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4(×2)
注文コード
27787647
品番
U08-0420
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4(×2)
付属品
設置用ネジ
種別
ダブル
材質
容器:プラスチック
外寸(mm)
380×190×H480
EBM品番
546640