※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の 飾台・卓上器物
EBM(江部松商事)の ケーキ用・ティースタンド
デザートスタンド 3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27788024
品番
PA40381
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
1299900
種別
S
外寸(mm)
410×270×H345、長角ボード:370×115×H11
材質
本体:クロームメッキ、ボード:陶器