※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の 飾台・卓上器物
EBM(江部松商事)の ケーキ用・ティースタンド
デザートスタンド 3段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27788033
品番
PA40830A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
1300000
種別
M
外寸(mm)
610×410×H520、長角ボード:530×260×H20
材質
本体:クロームメッキ、ボード:陶器