EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の コーヒー用品・コーヒーマシン
EBM(江部松商事)の コーヒー用品
手動 焙煎機 サンプルロースター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27790745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
956300
種別
パンチング
外寸(mm)
480×230×H250
質量(kg)
5
容量(g)
400〜500
付属品
じょうご、テストスプーン
品名・タイプ
コーヒーロースター