EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の コーヒー用品・コーヒーマシン
EBM(江部松商事)の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
キノックス コーヒーデカンター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27790919
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
容量(L)
1.8
種別
蓋付 1800cc
材質
ポリカーボネイト製、底部:18-8ステンレス
寸法(mm)
190×160×H185
EBM品番
956500