※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
H 洋白 東型 シュガーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
2人用
注文コード
27792057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
洋白
種別
2人用
高さ(mm)
97
上径(Φmm)
Φ62
底径(Φmm)
67
EBM品番
2390030