曜日別特売

18-8 共柄 茶漉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)74網目40メッシュ注文コード27793335品番-
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
外径(Φmm)74種別中 シングル Φ74深さ(mm)35外寸(mm)Φ74×155網目40メッシュEBM品番744400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする