EBM(江部松商事)
18-8 共柄 茶漉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
62
網目
外側18メッシュ、内側60メッシュ
注文コード
27793353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
外径・網目
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
62
種別
小 ダブル Φ62
深さ(mm)
32
外寸(mm)
Φ62×145
網目
外側18メッシュ、内側60メッシュ
EBM品番
744800