※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイキングカート(Φ75キャスター仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27793983 品番C-75
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番5215900 種別ブラウン 外寸(mm)約500×510×H820 有効内寸(mm)(トレー受け)約450×355 キャスター径(Φmm)75 材質鉄:エポキシ粉体樹脂塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする