※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ハミルトンビーチ フードブレンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27795819
品番
HBF600
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
刃:ステンレス製
寸法(mm)
175×200×H505
質量(kg)
5.3
電源(V)
単相100(50/60Hz)(3分定格)
消費電力(W)
1200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000~13500
ボトル容量(mL)
1800(ポリカーボネイト)
処理容量(mL)
最大:1800、最小:140
EBM品番
3138500