曜日別特売
#26 18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ EBM(江部松商事) 27796607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)15
内容量1個注文コード27796607品番#26
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。材質18-8 ステンレス全長(mm)195容量(mL)15直径(mm)Φ35EBM品番8974200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27796503
2025-07-11
用途: 店舗でのデザート用に
不動産業

壊れにくく、使いやすかったのでリピートです。
あまり売っていない大きさなので助かっています。

対象商品 : 27796503
2022-10-10
用途: ポテサラの盛り
飲食業

とても握りやすくまた使いやすくまた可愛く漏れて大満足です。

対象商品 : 27796528
2022-06-30
用途: アイスクリームの盛り付け
飲食業

ハンドルも握りやすく、ディッシャーそのものも重くなく、使いやすい。アイスクリームの大きさもちょうどよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする