※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アイスクリームディッシャーカラーマーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(30本)
注文コード
27796659
品番
MK-011MX
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
5色×各6本
材質
エラストマー
幅(mm)
約6
全長(mm)
約35
耐熱温度(℃)
105
EBM品番
2001300