※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
洋白 唐草 スープレードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
220
220
260
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27797203
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
全長(mm)
220
種類
小 40cc
仕上
ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上
EBM品番
2164010