※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 クリスタルライン スープレードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
220
285
220
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27800649
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
全長(mm)
220
種類
小 80cc
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
4569300