曜日別特売
- 18-8 アーバン ピックフォーク EBM(江部松商事) 27815769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 アーバン ピックフォーク

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
27815769
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
種別
ピックフォーク
全長(mm)
132
種類
ツヤ消し仕上げ
仕上
ツヤ消し仕上
食器の種類
洋食器
EBM品番
2186210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする