※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
システムケース3
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
27818377
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
AS樹脂
種別
ブラック 246×82×H50
外寸(mm)
(上部):246×82×H50
内寸(mm)
(上部):240×76×H45、(底部):225×57
EBM品番
4776700