曜日別特売
22834 ロゼット シャンパングラス EBM(江部松商事) 27825639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロゼット シャンパングラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27825639品番22834
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
容量(mL)160材質AS樹脂種別グリーン外寸(mm)Φ54×H180品名・タイプシャンパングラス耐熱温度(℃)90EBM品番3434300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする