LG101_470 プラキラ トライタン ゆらぎタンブラー EBM(江部松商事) 27825928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラキラ トライタン ゆらぎタンブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード27825928品番LG101_470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
材質PCT樹脂容量(mL)470種別クリア L外寸(mm)Φ90×H139EBM品番1916800耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27825903
2020-09-06
用途: お酒を飲むときなど
その他業種

普通コップの上面は平らにできていますが これは特別の形に出来ていて吃驚しました
だが使ってみて、非常に飲みやすく うまく設計したものと 感心しております
有難うございました

対象商品 : 27825903
2020-02-21
用途: 休憩時
石川県倉庫協会運輸・通信業

従来、ガラスのコップを使っていましたが、トライタンに変えてからは割れる心配もなく、軽くて使いやすいです。また、飲み口の部分がウェーブになっているため、非常に飲みやすいです。なかなか壊れることはないと思いますが、追加等の時はリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする