リブプラス
New結露しにくいウォーターピッチャー
暮らしに馴染む、保冷性に優れた冷水専用のウォーターピッチャー。グレージュカラーでどこに置いても馴染むピッチャー。二重構造の本体の間にウレタンフォームが注入してあるので断熱性がよく結露しにくい。
材質
外容器/ポリエチレン、内容器・蓋/ポリプロピレン、断熱材/ウレタンフォーム
色
グレージュ
質量(g)
約500
容量(L)
約1.8
寸法(cm)
約19.5×15×25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80307267
LD-704
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください