曜日別特売

ロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ

ロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ - リブプラスロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ - リブプラスロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ - リブプラスロック&ロック メトロカフェ セラミックマグカップ - リブプラス

ひと口目から、コーヒーがおいしい。セラミックコーティングマグ。色や匂い移りが少なく衛生的に使える。真空二重構造で保温・保冷可能。

材質本体内側/ステンレス鋼(SUS304)、本体内面/セラミック塗膜加工、本体外側/ステンレス鋼、表面加工/(本体外面)粉体塗装、フタ/コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン・底面パッド/シリコーンゴム、ストラップ/ナイロン・合成皮革容量(mL)約650質量(g)約330寸法(cm)約8.8×8.8×19.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80307371LHC4359CHOブラウン
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
80307389LHC4359BLKブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする