タンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質シクロオレフィンポリマー容量(mL)200種別アンバー注文コード27826113品番CO99
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質シクロオレフィンポリマー容量(mL)200種別アンバー寸法(mm)Φ69×H74アズワン品番64-7784-04アンバー耐熱温度(℃)120EBM品番964900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする