※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
レギュラーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
210
210
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27826138
品番
#82
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
スチロール樹脂
容量(mL)
210
種別
210mL スチロール樹脂
外寸(mm)
Φ68×H82
耐熱温度(℃)
80
EBM品番
8220600
注意
※食洗器には使用できません。