※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 栓抜き・缶切り・オープナー
EBM(江部松商事)の 栓抜き・缶切り
ラギオールマグナム ソムリエナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27826375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
種別
ニードルズホーンチップ
材質
水牛の角/ステンレス
寸法(mm)
ナイフを閉じた状態:120、ナイフを広げた状態:185、コルクスクリューの長さ:70
品名・タイプ
ワインオープナー
EBM品番
8837200