※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラギオールマグナム ソムリエナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27826418 品番 -
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
種別バッファローバーク 材質水牛/ステンレス 寸法(mm)ナイフを閉じた状態:120、ナイフを広げた状態:185、コルクスクリューの長さ:70 品名・タイプワインオープナー EBM品番8836800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする