LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)352 注文コード27835748 品番FL-LED2-352N-F1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は長さなど60種類から選べます 他の種類を見る

拡散光タイプ
照射方向調節可能

長さ(mm)352 質量(kg)0.09 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 色温度5000 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする