LEDモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)535 注文コード27835775 品番FL-LED2-535D-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は長さなど60種類から選べます 他の種類を見る

拡散光タイプ
照射方向調節可能

長さ(mm)535 質量(kg)0.13 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 色温度6500 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする