DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
611
注文コード
27835836
品番
FL-LED2-611D-F1
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
拡散光タイプ
照射方向調節可能
長さ(mm)
611
質量(kg)
0.15
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
色温度
6500
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
不可