OFM01-210 フラワーピンク フルーツプレート EBM(江部松商事) 27836193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラワーピンク フルーツプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27836193
品番
OFM01-210
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別
14cm
寸法H(mm)
31
寸法D(mm)
146
EBM品番
7538640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする