KD-302 メラミン 三角小鉢 EBM(江部松商事) 27843376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン 三角小鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別ホワイト注文コード27843376品番KD-302
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
材質メラミン種別ホワイト寸法(mm)113×113高さ(mm)40耐熱温度(℃)120EBM品番2044150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする