※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン 三角小鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
ブラック
注文コード
27843385
品番
KD-302
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
種別
ブラック
寸法(mm)
113×113
高さ(mm)
40
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2044160