EBM(江部松商事)
ニューホワイト 正角鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
35cm
35cm
41cm
46cm
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27843884
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
陶器のような風合いで破損の心配がありません。
材質
メラミン
種別
35cm
形状
角皿
外形寸法(mm)
355×355
外形寸法H(mm)
61
EBM品番
405530
注意
※電子レンジには使用しないでください