曜日別特売

ニュービュッフェプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個高さ(mm)25種別9ホール 白注文コード27845485品番-
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

食べ放題・立食・ビュッフェ形式に最適
・軽い・多くの料理を楽しめます。
・味が混ざりません。
・食べ残しが減り、とても経済的です。

材質メラミン種別9ホール 白形状角皿寸法(mm)290×290高さ(mm)25耐熱温度(℃)120EBM品番260900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする