※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン子供食器 こぐまちゃん 深菜皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27847619
品番
D17 KO
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(mL)
470
直径(Φmm)
168
高さ(mm)
35
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7766-45
EBM品番
1444930