※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 注文コード27848703 品番SV1A00-5FU-C-C6
参考基準価格(税別)¥15,620 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・ねじの種類18種類から選べます 他の種類を見る

マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
ワンサイドソレノイド。
4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
マニホールド型式:SS5V1、SS5V2、SS5V3、SS5V4

ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする