曜日別特売
SV1000-51D-10AS-C8 給排気ブロックアッセンブリ SMC 27849516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付方式直接取付ポート管接続口径【P・E】Φ8ワンタッチ管継手注文コード27849516品番SV1000-51D-10AS-C8
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

ポート数5取付方式直接取付シリーズSV1000パイロット方式内部パイロット・サイレンサ内蔵給排気ブロックアセンブリEX500(ゲートウェイ分散システム)対応ポート管接続口径【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする