- 湯ドーフアミ杓子 EBM(江部松商事) 27849843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

湯ドーフアミ杓子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)170
内容量1個注文コード27849843品番-
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質18-8ステンレス種別丸型 小 Φ43×170全長(mm)170径(Φmm)43EBM品番1680900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする