※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式直接取付 ポート管接続口径【P・E】Φ8ワンタッチ管継手 注文コード27850365 品番SV1000-51D1-13A-C8
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は取付方式・ポート管接続口径など108種類から選べます 他の種類を見る

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

ポート数5 取付方式直接取付 シリーズSV1000 パイロット方式内部パイロット 給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応 ポート管接続口径【P・E】Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする