曜日別特売
- Be キュートポット EBM(江部松商事) 27850674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Be キュートポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別オレンジ 0.8L注文コード27850674品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質本体:ポリカーボネイト、フタ:ポリプロピレン容量(L)0.8種別オレンジ 0.8L外寸法(Φ×Hmm)105×140EBM品番7226200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする