SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オプション
【圧力計】MPa表示圧力計付(奇数連用)
適合
【バルブ】3位置用
注文コード
27854267
品番
SV1300-05-B1
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・オプション・適合
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
オプション
【圧力計】MPa表示圧力計付(奇数連用)
適合
【バルブ】3位置用
シリーズ
SV1000
ポート数
5
減圧ポート
Bポート(P制御形B減圧)
CADデータダウンロード